曜日別特売

卓上型振動試験用アタッチメント

卓上型振動試験用アタッチメント - アズワン
仕様
試験範囲
(周波数)10~300Hz、(振幅(加速度G)O)1~2G、(周波数スイープ)10~300Hz、(周波数スイープ時間)1~99分、(試験時間)1分~9時間59分、の範囲で簡易的に振動試験
種別卓上型振動試験用アタッチメント材質アルミニウム適合サイズ(mm)50×50×150mm、厚み/5mmアズワン品番1-7593-02試験方法JIS正弦波振動試験方法 (IEC 60068-2-6)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33209382CV-101A
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする