曜日別特売

修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド (12m)

修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド (12m) - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

使いやすいスライド式の修正テープ。スライドレバーでヘッドが収納できるキャップレス構造なので、片手でサッと使えて効率的です。
テープ巻き取り機構でテープのたるみをラクラク解消!いつもテープがピンと張った状態できれいに修正できます。
再筆記性時にテープを削りにくい新テープを採用。ストレス無くきれいに上書きできます。
ミニローラーヘッド採用でなめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。
「引いて」1行、「押して」1文字。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。
テープ交換もワンタッチ式で簡単便利。捨てる部分を最小限に配慮し、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。
※ホワイパー SLIDE 専用交換テープは、どの幅でも詰め替えることができます。

テープ長さ(m)12種別本体材質70%再生樹脂(本体ケース/100%再生AS)エコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×22×38グリーン購入法適合商品タイプ本体(簡易包装)エコマーク認定番号18 112 233内容量1個(12m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55608543WH-114(49551)4ライムグリーン
380
319
351(税込)
当日出荷
55608552WH-115(49552)5ピンク
380
319
351(税込)
当日出荷
55608568WH-115(49553)5ブルー
380
319
351(税込)
当日出荷
55608577WH-116(49554)6イエロー
380
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】修正テープ Whiper Slide ホワイパースライド
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55608568
2020-12-21
用途: 事務
運輸・通信業

握りやすく安定感があって、しっかりしていて使いやすい。

対象商品 : 55608552
2020-09-26
用途: 使いやすい!
ease製造業

安いし、使いやすいし、エコ!素晴らしい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする