修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m)

修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m) - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

スライド式で使いやすい修正テープ「ホワイパー SLIDE」の交換テープ。
環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。
※「WHIPER SLIDE」の交換テープは、ポップカラー、ベーシックカラーの本体及び、「裏から見えない修正テープ」にもご使用いただけます。

テープ長さ(m)12種別交換テープ材質70%再生樹脂エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×11×33商品タイプ交換テープ(簡易包装)エコマーク認定番号18 112 234繰り返し・詰め替え対応内容量1個(12m)
注意
※本品のみでの使用はできません。
※本体(別売)と一緒にご利用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55608586WH-114R(49556)4ライムグリーン
240
209
230(税込)
当日出荷
55608595WH-115R(49557)5ピンク
240
209
230(税込)
当日出荷
55608604WH-115R(49558)5ブルー
240
209
230(税込)
当日出荷
55608613WH-116R(49559)6イエロー
240
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】修正テープ Whiper Slide ホワイパースライド
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55608604
2018-01-22
用途: 文字の修正、印刷された字を隠したい時
大伸ダイス工業株式会社製造業

この商品の愛用者が多いのでこの詰め替え用をずーっと買ってます。持ちやすくて消しやすいですが、中途半端に消した字をきちんと消そうと上から重ねて使うと、途端にテープの巾が本来は5mmのはずが重なっている以外の1mm巾に片寄って結局きれいに消せずにテープを巻き直さないといけないわ、1文字を消せる他の修正テープに登場してもらうわで大変です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする