修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m)

修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

12mたっぷり使える縦引き修正テープの定番品「ホワイパー Push-Pull」。
先端の小さなローラーによって、引き心地がなめらかなミニローラーヘッド。
2WAY機能で『引いて』1行、『押して』1文字の修正ができる。
一般的な引いて1行の修正に加え、本体を反転すると「文字を見ながら押して1文字」の修正が可能です。
利き手を問わない、ユニバーサル仕様です。

タイプ使い切りタイプ材質82%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))エコマーク認定認定テープ長さ(m)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×16×39グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 235
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52881877WH-705-10P(49968)1パック(10個)5ブルー
3,150
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55608622WH-702(49960)1個2.5ピンク
350
249
274(税込)
当日出荷
55608674WH-705-3P(49965)1袋(3個)5ブルー
1,050
669
736(税込)
当日出荷
52881868WH-704-10P(49967)1パック(10個)4.2グリーン
3,150
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55608665WH-704-3P(49964)1袋(3個)4.2グリーン
1,050
669
736(税込)
当日出荷
55608683WH-706-3P(49966)1袋(3個)6オレンジ
1,050
669
736(税込)
当日出荷
55608647WH-705(49962)1個5ブルー
350
249
274(税込)
当日出荷
55608656WH-706(49963)1個6オレンジ
350
249
274(税込)
4日以内出荷
52881886WH-706-10P(49969)1パック(10個)6オレンジ
3,150
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
55608638WH-704(49961)1個4.2グリーン
350
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】修正テープ Whiper Push-Pull ホワイパープッシュプル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55608656
2020-07-03
用途: 書き間違い

テープの密着がとてもいいです。いままでホームセンターのPB使ってましたが雲泥の差です。さすがPLUSです。万年筆も書けます。

1が参考にしています
対象商品 : 55608622
2018-01-31
用途: 事務作業
農・林・水産業

大変使いやすく、良い品物で感謝しております。機能性以外に色彩の鮮やかさもまんぞくできました、大量に使うことは有りませんが1個からの注文出来ることも嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする