ポケットリフィール 4ポケット(2・4・30穴タイプ)

ポケットリフィール 4ポケット(2・4・30穴タイプ) - PLUS(プラス)[文具]ポケットリフィール 4ポケット(2・4・30穴タイプ) - PLUS(プラス)[文具]ポケットリフィール 4ポケット(2・4・30穴タイプ) - PLUS(プラス)[文具]ポケットリフィール 4ポケット(2・4・30穴タイプ) - PLUS(プラス)[文具]ポケットリフィール 4ポケット(2・4・30穴タイプ) - PLUS(プラス)[文具]ポケットリフィール 4ポケット(2・4・30穴タイプ) - PLUS(プラス)[文具]ポケットリフィール 4ポケット(2・4・30穴タイプ) - PLUS(プラス)[文具]ポケットリフィール 4ポケット(2・4・30穴タイプ) - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

ポストカード・ダイレクトメールの収納などに
ポケットは片面仕様(4ポケット、1シートにハガキ4枚収納)
厚手のポケットが、中身をしっかり保護
年賀状、暑中見舞はがきの収納や、小さな書類の分類に便利
写真、切手、生地見本など趣味で使う細かい物の整理にも役立つ
ポストカードや趣味のアイテムのコレクションにもオススメ
中身が飛び出しにくい安心設計
ポケット開口部は、フタ形式の押さえ付
上下のポケット開口部にあるスリットがフタの役割を果たす
シートは開きやすいエンボス加工、シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシート
グリーン購入法適合商品

用途ハガキ類の整理・収納。透明材質ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ90μm(0.09mm)外形寸法(mm)縦302×横230.5内形寸法(mm)縦150×横106グリーン購入法適合内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55609435RE-144RW-10P(87444)
600
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55609435
2019-02-28
用途: 接受したはがきを時期別、種別、相手ごとに分類するのに利用
その他業種

官製はがきのほか、市販の大型はがきも収納できるサイズで脱落防止を目的としたフラップが付いており、表裏透明なので同時に両方を確認できるので便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする