曜日別特売

デスクマット エコノミー 下敷き付き 光沢

デスクマット エコノミー 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット エコノミー 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット エコノミー 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット エコノミー 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット エコノミー 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット エコノミー 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット エコノミー 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット エコノミー 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

傷や汚れから机を守る、デスクマット。
コストを追求したシンプルなデスクマット。
グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)
筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。
マット表面は光沢タイプです。
目に優しいグリーン色の下敷付きで、はさんだ書類などが見やすく、上のマットもずれにくいから作業がしやすいです。
※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

下敷:グリーン、上敷:透明タイプダブル(下敷き付き)材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚、下敷:不織布(PET)1.2mm厚角寸法角10Rマット厚(mm)1.2下敷厚(mm)1.2繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55609444DM-167W(41060)1590×690机167(1600×700)
11,600
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
55609453DM-147W(41061)1390×690机147(1400×700)
10,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
55609462DM-127W(41062)1190×690机127(1200×700)
8,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
55609478DM-126W(41063)1190×590机126(1200×600)
8,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
55609487DM-107W(41064)990×690机107(1000×700)
7,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
55609496DM-106W(41065)990×590机106(1000×600)
6,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
55609505DM-002W(41066)1445×715机2号(1460×730)
10,200
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
55609514DM-005W(41067)1045×715机5号(1060×730)
7,700
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
55609523DM-006W(41068)1045×620机6号(1060×635)
7,200
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
55609548DM-010W(41070)600×450-
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
55609532DM-007W(41069)900×620机7号(915×635)
5,500
3,998
4,398(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55609453
2021-09-16
用途: デスクワークに使用しています。

下敷きの色が深みの色で、目に優しく・疲れに難いので良かったです。

対象商品 : 55609478
2021-03-08
用途: 事務作業
EFY国際諮詢合同会社

手持ちの作業デスクにサイズも問題なくフィットし事務作業がスムーズになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする