曜日別特売

二酸化炭素消火器 蓄圧式

二酸化炭素消火器 蓄圧式 - ヤマトプロテック二酸化炭素消火器 蓄圧式 - ヤマトプロテック二酸化炭素消火器 蓄圧式 - ヤマトプロテック二酸化炭素消火器 蓄圧式 - ヤマトプロテック
(1件のレビュー)

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。

種類薬剤/二酸化炭素種別蓄圧式タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55532322YC-5XII5型(CO2)2.4約14秒(20℃)2~4m(20℃)
39,000
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月下旬
55532338YC-7XII7型(CO2)3.2約19秒(20℃)2~4m(20℃)
47,000
46,980
51,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
55532347YC-10XII10型(CO2)4.6約21秒(20℃)2~5m(20℃)
53,000
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
55532365YC-50X50型(CO2)23約40秒(20℃)2~5m(20℃)
380,000
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55532356YC-15XII15型(CO2)6.8約30秒(20℃)2~5m(20℃)
65,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55532322
2019-11-19
用途: 安全ピンが壊れていました
建設業・工事業

開封したら、プラスチックの破片が出て来たので、何かと思い確認したところ、レバー上にある使用寺に引き抜くピンの指をかける輪の破片でした

15が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする