イチネンTASCO
シーラントリムーバー
カーエアコンに注入されている漏れ防止剤(シーラント)から回収機を守ります。
1回のフィルター交換で50台の車からの回収が可能。
適合
R12、R134a用
材質
アルミニウム 6061
容量(mL)
600
材質(フィルター)
(メイン)特殊樹脂、(セカンダリー)特殊コート紙
破壊圧力(MPa)
9.0(約90kg/cm
2
)
寸法(長さL×幅W)(mm)
300×110Φ
回収効率(%)
99.0~99.8
気密圧(MPa[(kg/cm
2
])
2.0[約20]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55645564
TA156RH
¥
48,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください