イチネンTASCO
冷媒ガス再生専用回収ボンベ
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。
再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。
フロートセンサー付。
付属品
銘板シール
規格
FC3
耐圧試験圧力(MPa)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容積(L)
回収可能冷媒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55645634
TA110-10S
12(10kg)
R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
¥
71,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
55645643
TA110-100S
116(100kg)
R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
¥
130,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください