高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ

高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ - イチネンTASCO

HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。
オイル逆流防止弁付。
内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。
従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。
安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。
4ポール型。
適応機器~15HP(馬力)程度。

付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55647436TA150YB
59,800
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする