イチネンTASCO
ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ
保護等級
IP54相等
取付ねじ
(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)
(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)
60
アダプタサイズ
5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55647515
TA142DG-3
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
29441267
STA142DG-3
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る