高精度リークテスター

高精度リークテスター - イチネンTASCO

漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。
本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。
冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。
陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。

対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55647646TA430PR
200,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする