接続ホース

接続ホース - イチネンTASCO接続ホース - イチネンTASCO接続ホース - イチネンTASCO
対応冷媒種別R404A,R407C等接続口径(inch)1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55648188TA134S-1
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
55648197TA134S-2
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
55648206TA134S-3
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする