曜日別特売

気密試験用N2キット

気密試験用N2キット - イチネンTASCO
(1件のレビュー)

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。

対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55648398TA385BG
89,300
79,980
87,978(税込)
当日出荷
29441407STA385BG
89,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441407STA385BG55648398TA385BGSTA385BG 気密試験用N2キット イチネンTASCO 55648398気密試験用N2キットイチネンTASCO1個
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55648398
2018-05-26
用途: 空調機設置時の機密試験
波多江電工建設業・工事業

圧力計と操作弁の繋ぎがフレアーなので、何度も使っているうちに機密性に問題が出る気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする