曜日別特売

ヒートシールリペアスティック(配管補修剤)

ヒートシールリペアスティック(配管補修剤) - イチネンTASCO
(1件のレビュー)

銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。
ガラス、セラミックス等にも使用可。
冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。
硬化後は通常通りシステムを使用できます。
(耐圧・耐熱にご注意ください)

寸法(Φmm×Lmm)10×114耐圧(MPa)3.1耐熱温度(℃)177適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等危険物の類別非危険物硬化時間約30秒接着時間(秒)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55648538TA398DB
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55648538
2019-08-28
用途: エポキシパテの補助
株式会社六星社

エポキシパテで補修した後滲み出る漏水をシャットアウトするために使用。
効果はあるが量が思ったより少ない。対費用効果が悪いのでリピートは無いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする