イチネンTASCO
亜鉛SP吊タン付(10入り)
溶融亜鉛めっき鋼板製。
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
TA631A-100~200に吊タンをセットした製品。
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
吊ボルト径
W3/8
注意
※軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
ねじ径×長さ(mm)
寸法A(Φmm)
適合管外径(Φmm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55649457
TA631B-200
1袋(10個)
154
(締付けボルト)M8×30
200
203
10個
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
55649432
TA631B-100
1個
104
(締付けボルト)M8×25
100
103
10
¥
3,930
取扱い終了
55649448
TA631B-150
1個
129
(締付けボルト)M8×30
150
153
10
¥
4,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください