曜日別特売

フレアツール

フレアツール - イチネンTASCOフレアツール - イチネンTASCOフレアツール - イチネンTASCOフレアツール - イチネンTASCO
(2件のレビュー)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。
フレア加工完了時の過負荷防止機構付。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。
偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。

タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55649518TA550NB
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
55649527TA55NBT-2
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55649518
2023-08-10
用途: エアコンの配管フレア作成
農・林・水産業

押しつけ部が偏心して回転するので、精度が高くきれいなフレアが作れます。
安いタイプは垂直に押し付けるのでフレア小さくゆがんだりしました。
DIYの方にもおすすめ。

対象商品 : 55649518
2022-12-08
用途: エアコン作業
株式会社東海サービスセンター建設業・工事業

格安にて提供がありがたいです。また購入の際は宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする