イチネンTASCO
ギア式直管ベンダーセット
楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。
17mmソケット付。
セット内容
ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ
長さ(mm)
(ラチェットレンチ)420~660
質量(kg)
(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4
高さ(mm)
(三脚)550~790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バッグ)670×330×300
曲げ角度
(最大)180°
差込角(inch)
1/2
曲げ半径(mm)
R=4D
適合管
(銅管)1/2H
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55650123
TA515M-S1
¥
230,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください