手動式直管ベンダー(国交省仕様対応)

手動式直管ベンダー(国交省仕様対応) - イチネンTASCO

直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。
1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
キャスター付三脚。
シュー・ガイドは別売りです。

適合サイズ1/2″ ~1-3/4″セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)(本体)21、(三脚)9高さ(mm)(三脚使用時)740本体寸法(mm)410×140×220曲げ角度(最大)180°曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55650175TA515S
492,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする