曜日別特売

ステンレス製スプリングベンダー

ステンレス製スプリングベンダー - イチネンTASCOステンレス製スプリングベンダー - イチネンTASCOステンレス製スプリングベンダー - イチネンTASCOステンレス製スプリングベンダー - イチネンTASCOステンレス製スプリングベンダー - イチネンTASCO
(1件のレビュー)

断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。

用途被覆銅管用全長(mm)2600内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55651094TA510S-21/4″(6.35mm)
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
55651103TA510S-33/8″(9.53mm)
5,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
55651112TA510S-41/2″(12.70mm)
7,600
7,198
7,918(税込)
当日出荷
55651128TA510S-55/8″(15.88mm)
9,200
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
55651137TA510S-63/4″(19.05mm)
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 使い方
キタジマ電設建設業・工事業

エアコンの聞き出し穴が下から6mほどの所で、はしごでの作業でしたが
余裕で、曲がってくれました 助かれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする