フレキシブル自動着火ターボトーチ

フレキシブル自動着火ターボトーチ - イチネンTASCO

ワンタッチ着火式。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。
スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。
空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。

燃焼時間(分)100全長(mm)230能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55652458TA379SF
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする