曜日別特売

チッソブロー

チッソブロー - イチネンTASCO

ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります
チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。
コンパクトで持ち運びに便利です。

質量(kg)9容量(L)(ボンベ)2.1ケース寸法(mm)530×240×110ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用内容量1個
注意
※チッソガスは充填されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55652494TA376
85,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする