イチネンTASCO
チッソガス流量計
高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)
1.8
ガスの種類
チッソガス
破壊圧力(MPa)
(安全弁)1.5±0.2
設定圧力(MPa)
(流量計入口)0.3
一次側圧力(MPa)
14.7以下
圧力計(MPa)
AT型Φ60mm×25MPa
流量範囲(L/min)
3~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55652616
TA380DM
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください