空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。



お客様宅で作業中にエアーチャンバーが破裂して辺り一面水浸し。
5mホースなど使用する際はワンタッチジョイントはタスコのを使ってください。丸山ですと径が合いません
現在は、以前の機械を、使用中で、今回は、故障予備として、購入。
現在のきかいは、噴霧しないときは、止まります。