曜日別特売

エアコン洗浄機

エアコン洗浄機 - イチネンTASCO
最高圧力(MPa)
巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。
アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。
モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。
セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55652957TA352MR
144,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする