タンク付洗浄機

タンク付洗浄機 - イチネンTASCO

余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。
ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。
ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。
ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。
ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。
高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。
強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。
圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。

仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)形式(ポンプ)対向2連プランジャ式タンク容量(L)(タンク車)30定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300最高圧力(MPa)2.5電源コード(m)5(AC100V)呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)吐出ホース長(m)20(巻取機付)吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55653072TA351D
110,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
29441057STA351D
110,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441057STA351D55653072TA351DSTA351D タンク付洗浄機 イチネンTASCO 55653072タンク付洗浄機イチネンTASCO1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする