コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。
2ch温度表示は同一画面上に表示。
センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。
オートパワーオフ機能付。
測定値の最大、最小、ホールド機能付。
セット内容温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)164×54×34質量(g)約200(電池含まず)電源006P 9V アルカリ乾電池×1個測定精度±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時)表示分解能0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時)入力K熱電対 2ch温度測定範囲(℃)-200~+1370機能最大値/最小値表示、ホールド機能使用環境0~40℃、10~80%RHサンプリング周期2回/秒保存環境0~40℃、10~80%RH端子ミニオメガプラグ式K熱電対内容量1個