曜日別特売

隔測指示温度計(下方取出式)

隔測指示温度計(下方取出式) - イチネンTASCO隔測指示温度計(下方取出式) - イチネンTASCO隔測指示温度計(下方取出式) - イチネンTASCO

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)

用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等感温部(mm)8Φ×100管長(mm)(リード管)1500測定温度範囲(℃)-40~+40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55654594TA408MA-6060
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
55654603TA408MA-7575
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
55654612TA408MA-100100
18,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする