イチネンTASCO
隔測指示温度計(背面取出式)
(1件のレビュー)
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途
食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
感温部(mm)
8Φ×100
管長(mm)
(リード管)1500
測定温度範囲(℃)
-40~+40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55654628
TA408MB-60
60
¥
10,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
55654637
TA408MB-75
75
¥
11,300
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
55654646
TA408MB-100
100
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください