曜日別特売

放射温度計(スポットタイプ)

放射温度計(スポットタイプ) - イチネンTASCO

独自のハンディ型スポット測定。
点から面まで手軽にデスクトップ測定。
IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。
手元での小対象物測定。
LEDが測定部分を正確に指示。ハンディ型スポット測定放射温度計はタスコ独自の製品です。

機能
上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MIN
ホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170× 40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準LEDスポットマーカー測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+50℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+500放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655005TA410S
67,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする