曜日別特売

温湿度表示器

温湿度表示器 - イチネンTASCO

大画面LCDディスプレイ。
アラーム設定をすることで温度や湿度を一定に保たなければならない環境管理が可能。
最大値・最小値表示機能付。

測定範囲
(温度)-20~+60℃、(湿度)0~100%
表示分解能: 0.1℃
測定精度: ±0.8℃ (+15~+35℃)
寸法(mm)105×140×26質量(g)約265電源単4アルカリ乾電池×4精度(温度)±0.8℃(+15~35℃)、(湿度)±3.0%(at10~90%RH)、±5.0%(10%RH以下または90%RH以上)表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655285TA408CE
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする