曜日別特売

温湿度変換器

温湿度変換器 - イチネンTASCO

静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。
温度測定には高精度Pt100センサーを使用。
出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。
高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。
飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。
プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。
出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。

測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH寸法(mm)68×177×45質量(g)約489電源DC10~30V(4~20mA)温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mAケーブル長(mm)(最大) 200内容量1個
注意
※最終変動の63%到達に要する時間。
※標準外温度出力範囲、標準外出力電圧も製作可能です。
※ご指定の長さのケーブルを装着した製品の供給も可能です。
※センサの使用は結露が無いことが条件です。特に高温・高湿環境では数℃の変化で結露し、センサの劣化、寿命短縮の原因となる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655337TA411CA
90,800
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする