曜日別特売

ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計)

ポケットサイズ風速計シリーズ(風速計) - イチネンTASCO

最もシンプルなスタンダードモデル。
使い易さ抜群。

測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading分解能(風速)0.1m/s保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655407TA411YA
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする