曜日別特売

ポケットサイズ風速計シリーズ(温・湿・風速計)

ポケットサイズ風速計シリーズ(温・湿・風速計) - イチネンTASCO
(1件のレビュー)

温度および湿度センサーを備えた上級モデル。
熱指数や露点も演算可能!!

測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)5.0~95.0%寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3%分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655425TA411RB
50,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55655425
2024-03-13
用途: 不明
大豊産業株式会社

手配していた先が在庫切れを起こしピンチでしたが、モノタロウさんに助けて頂きました!大変お世話になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする