曜日別特売

デジタル回転計(接触非接触両用型)

デジタル回転計(接触非接触両用型) - イチネンTASCO

大きく見やすい液晶表示。
手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。
10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。
生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。
印刷機などのローラーの機械的回転数計測。
減速直流モーターの回転数計測。
ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。

付属品
接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚)
キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書
測定精度
6. 0~599. 9rpm:±1 rpm
600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit
測定方法
(接触式)接触アダプター/周速リング使用
、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品)
測定範囲6. 0~99. 999rpm寸法(mm)115. 5×64×31.5電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本本体質量(g)約150(マンガン電池含)材質(ケース)ABS樹脂計測距離50~300mmメモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと)オートパワーオフ5分計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒計測方式接触・非接触両用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655583TA479C
34,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする