曜日別特売

ペン型振動計

ペン型振動計 - イチネンTASCO

振動で重要な速度を素早く測定できる 超コンパクトペン型振動計です。
超軽量・コンパクト設計:携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。
オートパワーオフ機能:測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。
バッテリー残量表示:電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。
シンプル操作:測定ボタンのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。
ホールド機能:ボタンを離した瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。
消耗品のコスト低下:電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。

測定範囲
速度:0.01 ~1 99.9mm/s(RMS)
周波数:10Hz~1,000Hz
セット内容振動計本体×1、電池LR44×2、ベルトホルダー付ケース×1、取扱説明書・保証書×1寸法(mm)150×22×18電源LR44×2個精度±5%±2digits使用環境0~+40℃<85%RH電池寿命4.5時間連続デジタル表示3-1/2digital LCD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655592TA415EB
85,000
77,980
85,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする