イチネンTASCO
リフレクト濃度計
自動温度補正機能付。
明るく見やすい表示スクリーン。
高精度測定に欠かせないゼロ調整機能付(付属のドライバーで”0”ポジションを合わせるだけ)
セット内容
リフレクト濃度計、スポイトキャリブレーション用治具、専用ケース、取扱説明書
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
測定精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55655608
TA412JA-1
凍結温度:-60~0(エチレングリコール)、-50~0(プロピレングリコール)
バッテリー液比重値:1,100~1,400Sg
±5℃/±0.01sg
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
55655617
TA412JA-3
Brix 0~32%
糖度、水溶性切削油、洗浄液、工業用全般
±0.2%
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
55655626
TA412JA-4
Brix 0~55%
糖度、水溶性切削油、洗浄液、工業用全般
±1%
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
55655635
TA412JA-5
Brix 45~82%
糖度、水溶性切削油、洗浄液、工業用全般
±0.5%
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
55655644
TA412JA-6
0~28% 塩分
±0.2%
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください