曜日別特売

マルチスキャナー

マルチスキャナー - イチネンTASCO

探知したい対象物に応じて4種類のモード。
壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知できます。(ワンステップセンタービジョン機能付)
90~250V(50~60Hz)の交流電流の通った電線を探知。
壁や床、天井の内部にある間柱や根太、金属、シールドのない「通電中」AC電線をはじめ、コンクリート内の鉄筋などの検出に。
探知できるもの、できないもの
壁裏探知器は乾いた室内壁のみに使用します。
感度は厚さ、密度、および含水率に影響されます。
探知できる建材
木の床(Deep Scanモードで)
木製基礎上のリノリウム
ベニヤ板上の石膏ボード
壁紙が貼られた壁(乾いている場合)
厚みの一定した表面加工された天井(表面に傷を付けないよう薄いボール紙を天井に当ててスキャンを行うこと)

能力(検知)浅モード19mm(精度±3mm)、深モード38mm(精度±5mm)、メタルスキャンモード(鋼管)38mm(メタルモード精度13mm)、メタルスキャンモード(鉄筋)76mm電池9Vアルカリ電池×1使用環境温度(℃)4~+49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655897TA404RH
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする