曜日別特売

穴あけ用ドリルガイド

穴あけ用ドリルガイド - イチネンTASCO穴あけ用ドリルガイド - イチネンTASCO穴あけ用ドリルガイド - イチネンTASCO

壁に穴をあける前に、ドリルの先端がどの位置に出てくるか調べることが可能。
電気配線やケーブルの取り付け、コンクリート探知など、穴あけ作業の必須アイテム。
木材、タイル、石膏ボード、レンガ、コンクリートなど、300mmまでの厚みの非磁性の様々な種類の壁面で使用可能。

付属品発信用磁石(大・小各1個、再利用が出来る接着シール(9枚)、単4アルカリ電池×3個、そして保護・収納用ケース寸法(mm)241×57×44質量(g)35g(電池抜き)温度範囲(℃)(操作)-7~41、(保管温度)-29~66精度(mm)±13湿度範囲5~90%(不凝式)電池単4アルカリ(AAA;LR03)電池(込)探知物検出深度(mm)(ノーマル・モード)115mmまで、(ディープスキャン・モード)300mmまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655924TA404RJ
30,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする