電子式水モレ検知器

電子式水モレ検知器 - イチネンTASCO電子式水モレ検知器 - イチネンTASCO
(3件のレビュー)

水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。
給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。
耐水性ですが防水性ではありません。
背面と右側面にセンサーがあります。

質量(g)111(電池含む)電源9V電池(電池使用時間2年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36使用環境温度(℃)0~+49アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655958TA404RE
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55655958
2024-09-10
用途: 配管調整後の漏水検知
製造業

簡易的な漏水検知に使用している。電池が9Vなので☆1個マイナス。
機能としてはシンプルで使い勝手は良い。

対象商品 : 55655958
2022-09-08
用途: 台所の水漏れに使う
鈴木工務店建設業・工事業

小型で非常に重宝しております音の大きさも大変良好です

対象商品 : 55655958
2020-12-29
用途: 台所の水漏れ検知
株式会社 相武商会卸売・小売業

簡単に使え、手軽に電池交換が出来る。音の調整が出来ればなお良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする