ラミドーム(チェーン吊り下げ式)

ラミドーム(チェーン吊り下げ式) - コミー
(1件のレビュー)

浮遊感覚のシンプルデザイン
ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。

用途室内専用型式ドーム型取付け方法チェーン吊り下げ材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)アルミ(シルバー)使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※オイルミストや強酸・アルカリの発生場所ではご利用できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ミラー寸法(mm)
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55542393LT5CH0.86Φ495×190小(256)
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
55542402LT7CH1.7Φ690×261小(359)
68,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55542402
2018-04-13
用途: 事務所交差通路天井吊り下げ
株式会社前田製作所

多方向からの目視確認が出来、人の動きが見え良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする