袋入分波器
内部を金属でシールドしてあるため、外来電波の影響を受けにくい構造になっております。
極細のS2.5CFBを使用しているため狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。
- 仕様
- 入力:ニッケルメッキ、F型ジャック、出力:S2.5CFBケーブル50cmニッケルメッキ、F型コネクター付
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 32×43×17
- 出力インピーダンス(Ω)
- 75(F型)
- 入力インピーダンス(Ω)
- 75(F型)
- 周波数帯域(MHz)
- 76~222、222~770、1032~1336、1336~2150、2150~2610
- 電圧定在波比
- (76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1032~1336MHz)2.0、(1336~2150MHz)2.5、(2150~2610MHz)3.0
- 通過帯域損失(dB以下)
- (76~222MHz)1.0、(222~770MHz)1.5、(1032~1336MHz)2.0、(1336~2150MHz)3.0、(2150~2610MHz)4.0
- 阻止帯域減衰量(dB以上)
- (76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(1032~1336MHz)20、(1336~2150MHz)20、(2150~2610MHz)20
- 内容量
- 1本
テレビ受信用機器 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55534833 | FCW-72-EC | 28854027 | SCW-72-P | ![]() | 4K8K対応分波器(セパレーター)袋入タイプ | マックステル | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |


















