(2件のレビュー)
厚さ(mm)0.012寸法(横×縦)(mm)120×750半透明材質高密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55534937U-11
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55534937
2019-02-11
用途: バスや電車での移動時
松岡エクステリア

薄くて使いやすい、もう少し長さがあるとすっぽり入るのでいいかも

対象商品 : 55534937
2018-09-12
用途: ポリチューブの代用

本来の用途とは違いますが、長尺物の梱包に使用しています。
モノタロウブランドのポリチューブも使用していますが、用途によってはこちらの方が薄手で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする