ジャパックス ジャパックスの オフィス家具 ジャパックスの オフィスインテリア ジャパックスの 傘・傘立て ひも付き傘袋 厚手 透明色 ひも付き傘袋 厚手 注文コード 55534946 (2件のレビュー) 厚さ(mm)0.03 寸法(横×縦)(mm)120×750 色透明 材質低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1冊(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 U-12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55534946 U-12 オープン ¥469 ¥469 ¥516 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください オフィスインテリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アンブレラトート メイダイ 税込¥2,198 ¥1,998 くっつくロール傘袋ロング コジット 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ くっつくロール傘袋ショート コジット 税込¥1,077 ¥979 「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (ツールスタンド) 住まいスタイル 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (サークル) 住まいスタイル 税込¥3,958~ ¥3,598~ 「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (ツールスタンド) 住まいスタイル 税込¥3,958~ ¥3,598~ 「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (レクタングル) 住まいスタイル 税込¥3,958~ ¥3,598~ 「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (コーナー) 住まいスタイル 税込¥3,958~ ¥3,598~ 折りたたみ式傘立 E型 テラモト 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 傘袋回収器R Mseries 税込¥53,878 ¥48,980 自動開閉 折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ AUTO50 mabu(マブ) 税込¥3,628~ ¥3,298~ しずく落とし LION (ライオン事務器) 税込¥109,978~ ¥99,980~ 傘立てアンブラーオクトN 小型 CONDOR(山崎産業) 税込¥19,778~ ¥17,980~ 傘立 LION (ライオン事務器) 税込¥49,478~ ¥44,980~ ウィル ワイヤーアンブレラスタンド 不二貿易 税込¥1,758 ¥1,598 組立式傘立て 八ツ矢工業 税込¥24,178~ ¥21,980~ リング傘立て 八ツ矢工業 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 傘立て・滴受 ナイキ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 傘袋装着機 ナイキ 税込¥105,578 ¥95,980 スペア袋 ナイキ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具オフィスインテリア傘・傘立て傘袋 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 55534946 2019-07-29 用途: 細長い商品の梱包 高松電鍍工業株式会社 様 長さは色々対応出来、適度な厚みがあり重宝しています・ 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 55534946 2018-01-23 用途: 雨降り時の誘導灯カバー・イカ釣り 建設業・工事業 商品は厚手でしっかりしているので何の問題も無い。しかし、届いて段ボールを開けるとミシン目の上側の外袋が結構な範囲で破れていた。返品するのも面倒なのでテープを貼って使用している。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります 傘立て・アンブレラスタンド 傘 傘袋スタンド 傘袋 傘のしずく取り 傘修理グッズ シェアする マイページ 最近見た商品