曜日別特売

防雨型延長コード

防雨型延長コード - タイカツ防雨型延長コード - タイカツ防雨型延長コード - タイカツ防雨型延長コード - タイカツ
(8件のレビュー)

防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。

用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1電線仕様-種別VCT 2芯電線仕様-芯数2定格電圧(V)125使用場所屋外定格電力(W)1200コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75特性防雨内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
定格電力(W)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555349642S12A-5M512001
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
555349732S12A-10M1012001
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
555349822S12A-20M2012001
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 屋外センサーライト用
その他業種

防雨型を選んでセンサーライトに使用しています。コンセント部分は水がかかっても溜まらないように向きを考えて固定する必要があります。

対象商品 : 55534964
2022-05-12
用途: 配線

屋外で使用していますが防雨型なので雨の日も安心して使用できます。

対象商品 : 55534964
2021-08-14
用途: 屋外用の延長コード
適斎塾

屋外で使用するのに十分な強度で、防雨機能を果たします。

1が参考にしています
対象商品 : 55534973
2021-11-09
用途: 車庫のライト用

別段問題も無く使用できています。耐久性良いといいですが。

対象商品 : 55534964
2020-11-20
用途: 屋外センサーライトの設置用

しなやかで使いやすく、特に問題は感じられません。お値段もリーズナブルで助かりました。

対象商品 : 55534964
2020-05-20
用途: 研磨作業時
neo自動車・二輪車・自転車関連業

やわかで使用しやすい 水を使う作業が多いので安心して使用できています。

対象商品 : 55534973
2020-01-30
用途: 屋外での園芸機材使用
建設業・工事業

容量は12Aなので、多数の機器を同時使用しないのであれば全く問題無い。ケーブルは柔らかなので、取り回しが極めて楽にできる。

対象商品 : 55534982
2019-04-15
用途: 花苗管理
運輸・通信業

庭に設置した小規模ビニールハウス内の電源引込に使用しており大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする