保存用ポリ袋 BOX M

保存用ポリ袋 BOX M - ジャパックス保存用ポリ袋 BOX M - ジャパックス保存用ポリ袋 BOX M - ジャパックス保存用ポリ袋 BOX M - ジャパックス
(8件のレビュー)

保存用ポリ袋。

用途食品の冷蔵・冷凍の小分け用に、電子レンジの解凍時に、野菜・果物の保存、粉もの類の保存、レジャー時のお菓子の小分けやごみ袋類に、雑貨・小物の仕分けに、食品の後始末などサイズM寸法(縦×横)(mm)約350×約250(210+40)半透明材質ポリエチレン樹脂厚さ(mm)約0.008温度範囲(℃)-30~100適合規格食品・添加物等の規格基準RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(220枚)
注意
※加熱物なので火・熱源付近に置かないでください。(箱に異常がなくても、中身が癒着する恐れがあります)
※水分を含んだ食品へのご使用は水漏れする恐れもあるのでご遠慮ください。
※オーブンや直火でのご使用はご遠慮ください。
※幼児・子供の手の届く範囲には置かないでください。
※電子レンジで油性の強い食品は加熱しないでください。
※突起のあるものは袋が破れる原因となるので入れないでください。
※印刷面は色移りする可能性があるため、他の素材に密着したまま保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55544177SS52
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 施設内全般

220枚も入っているので気兼ねなく色々使っています。

対象商品 : 55544177
2024-04-02
用途: 食材の仕込み
ほかほか弁当飲食業

食材の仕込み後の材料を入れるのに使ってます。大きさも満足で重宝してます

対象商品 : 55544177
2021-04-27
用途: キッチン生ゴミ入れ、食材保存
その他業種

大容量で気兼ねせず使えます。食材保存するときも、ラップより使い勝手よくキッチンにあると便利です。

対象商品 : 55544177
2020-10-22
用途: 会社のゴミ捨て用
製造業

取りだし口があるので使用しやすいです。お値段のわりに丈夫ですし、穴もあきづらく助かります。

対象商品 : 55544177
2020-09-03
用途: 書類の配り物を入れる用

町内会の毎月の書類の配りもの用に購入しました 
ごく薄いものですが、回数が多いので枚数があって助かります

対象商品 : 55544177
2020-03-04
用途: ちょっとしたゴミふくろ
その他業種

薄くて気兼ねなく使えるコスパが良いものをと思い、購入しました。ちょっとしたゴミなど逆に厚みがあってしっかりしているものはかさばります。これは、薄くコンパクトになるので良いです。

対象商品 : 55544177
2023-03-26
用途: 園芸収穫物の包装に使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

厚さが足りず中に入れるものによっては破れてしまう、もう少し厚みがあると良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 55544177
2017-10-10
用途: 製品梱包用に使用

非常に薄いですが今のところ問題なく使用できています。
安くて、枚数があるので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする