曜日別特売

プラフレンド

プラフレンド - ケニスプラフレンド - ケニス
(2件のレビュー)

60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。

材質PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55536276袋入り1個(250g)
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55536267袋入り1個(100g)
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55536267
2025-01-28
用途: 大きさの異なるスピーカーを固定する為
教育・研究機関

枠よりも小さいスピーカーを固定するために、スピーカーの周りをこれで固め、なおかつ落ちないようにバンドでとめました。使い勝手が良く助かりました。

対象商品 : 55536267
2023-06-07
用途: エンブレム製作の型取り
能美防災株式会社製造業

形成後は常温でカチカチに固まるります。
プラスチック容器にお湯を入れてで柔らかくする際、
容器にくっ付いて始末が悪いです。ガムやお餅みたくなって
どうしようもないです。しかも値段が高いし・・
100円ショップの「おゆまる」の方が優秀ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする