曜日別特売

紳士カラーブーツ(カバー付) 730

紳士カラーブーツ(カバー付)  730 - KITA(喜多)紳士カラーブーツ(カバー付)  730 - KITA(喜多)紳士カラーブーツ(カバー付)  730 - KITA(喜多)紳士カラーブーツ(カバー付)  730 - KITA(喜多)紳士カラーブーツ(カバー付)  730 - KITA(喜多)紳士カラーブーツ(カバー付)  730 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する定番カラーブーツです
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約750(26cm)機能吸汗・速乾性対象男性用材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55538735KR73024ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55538744KR73024.5ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55538753KR73025ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55538762KR73025.5ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55538778KR73026ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55538787KR73027ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55538796KR73028ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55538805KR73024ネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55538814KR73024.5ネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55538823KR73025ネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55538832KR73025.5ネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55538848KR73026ネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55538857KR73027ネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
55538866KR73028ネイビー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55538805
2018-04-19
用途: 車の洗車時か、仕事
MIZUMOTO

ホームセンターで買ったサイズで大きかったので、1サイズ小さいのを買ったけど、それ以上に大きかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする