曜日別特売

軽半長靴 881

軽半長靴 881 - KITA(喜多)軽半長靴 881 - KITA(喜多)軽半長靴 881 - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴です
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
サイズバリエーションも豊富に、24cmから30cmまで展開!

機能吸汗・速乾性ブラック足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約700(26cm)高さ(cm)31(規格26.0cm)材質(先芯)なし靴タイプ半長靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55538875KR88124
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55538884KR88124.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
55538893KR88125
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55538902KR88125.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55538918KR88126
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55538927KR88126.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55538936KR88127
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55538945KR88128
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55538954KR88129
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
55538963KR88130
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55538963
2024-06-12
用途: 洗車
エヴァンスサービス業

ゴム底なので滑りにくくて、とても履きやすくて、お勧めです。

対象商品 : 55538954
2019-01-27
用途: 農作業
農・林・水産業

良い。吸汗速乾ドライメッシュ最高!
口のカバーもやさしい。
今まで『コーコス信岡 軽半長靴』買ってたけど、こっちに鞍替えする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする