曜日別特売

紳士EVAショート長靴 7010

紳士EVAショート長靴 7010 - KITA(喜多)紳士EVAショート長靴 7010 - KITA(喜多)紳士EVAショート長靴 7010 - KITA(喜多)紳士EVAショート長靴 7010 - KITA(喜多)紳士EVAショート長靴 7010 - KITA(喜多)紳士EVAショート長靴 7010 - KITA(喜多)
(5件のレビュー)

超軽量EVA素材のショート長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴で、多くのお客様から選ばれています

機能軽量足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)EVA樹脂材質(ソール)EVA樹脂標準質量(g/片足)約220(L)対象男性用材質(先芯)なし靴タイプ半長靴内容量1足
注意
※変形の恐れがありますので、直射日光が当たる場所や、車内など高温になる場所に保管しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55539277KR701024.5~25
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
55539286KR701025.5~26
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
55539295KR701026.5~27
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
55539304KR701027.5~28
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
55539313KR701024.5~25
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
55539322KR701025.5~26
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
55539338KR701026.5~27
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
55539347KR701027.5~28
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 農作業用
農・林・水産業

以前よりEVAの長靴を使用しております。
仕様内容としては農園作業となりますが、畑耕運後に土壌特性上サラサラとした土質で、1日中圃場作業をする場合、長靴が沈み込んでしまう為、重たい長靴NGの経験にて愛用を続けています。
但し、機械類の角にぶつけるとあっという間に裂けてしまうので、予備は欠かせません。
新品の内は衝撃に耐えますが、紫外線硬化なのか1年でほぼ裂けます。
靴底も1年でほぼ無くなるので、最低1年使えればOKです。
尚、EVA長靴を製造しているメーカーが少ないのが気になります。
私の仕事には無くてはならない相棒です。

対象商品 : 55539295
2023-10-25
用途: 洗車

とても軽いので、重い長靴と比べると長時間履いていても疲れません。やや耐久性が弱いのか、数週間でかかとにパカーンと穴が空く場合もありますが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 55539338
2021-09-13
用途: 農作業
農・林・水産業

軽量であるため、軽作業等の場合であるが使いやすく、疲れにくい。

対象商品 : 55539338
2019-07-10
用途: 雨天時作業
サービス業

前回、足サイズの小さめ購入で失敗。今回少し大きめの27・5購入することで脱着動作がスムーズ。素材もかるく満足です。

対象商品 : 55539304
2018-06-06
用途: 外壁洗浄時
小川塗装建設業・工事業

今までも、軽量の長靴を履いてましたが、モノタロウのサイトを閲覧し
購入しました。パソコン初心者でネットショッピングも初めてですが
求めていた長靴があったので嬉しかったです。
商品を手にした所、とても軽く改めて購入して良かったと思います。
まだ、使用していませんが、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする